Beli alat teknologi canggih di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- WIRASTAR Mesin Es BatuDeskripsi:Mesin Es Batu sangat cocok di gunakan untuk bisnis Restoran, Cafe, Hotel dan Pabrik karena mampu membuat es batu (ice cube), ice flakes dalam jumlah besar, cepat dan berkualitas. Besarnya minat terhadap bisnis kuliner di bidang cafe tentu saja membuat mesin ini kerap di cari dan di beli. Maka dari itu tak ada salahnya jika anda berinvestasi dengan mesin yang tepat demi kelangsungan bisnis kuliner andaWiratech menjual Mesin Es Batu ICB-SD60-Ice Cube Machine di tenagai daya listrik sebesar 485 watt dengan waktu estimasi pendinginan hingga menjadi es padat hanya dalam waktu 15-20 menit serta mampu memproduksi es batu kubus hingga 60 kg/hari. Mesin es batu ini mempunya dimensi 50 x 59 x 91 cm
- GEA Soft Ice Cream & Frozen Yoghurt MachineDeskripsi:- CFC Free - Stainless steel body - Stainless Steel Handle - Digital controller - RPM controller - Automatic controller - Air cooled condensor - Hopper pre cooling
- WIRASTAR Hard Ice Cream MachineDeskripsi:Mesin Es Krim adalah mesin yang digunakan untuk membuat es krim yang disukai oleh banyak orang dengan berbagai rasa dan variasi. Dengan mesin pembuat es krim otomatis, anda bisa membuat ice cream lebih cepat, efisien dan hemat. Dapatkan mesin pembuat es krim import termurah dan bergaransi resmi di WIRATECH.Kami menjual Mesin Hard Ice Cream Machine WIR-128Y, ini merupakan mesin pembuat es krim untuk tipe Hard Ice Cream. Hard Ice cream sendiri seringkali di gunakan dalam pembuatan menu es krim dengan tekstur lebih padat, seperti Gelato,Sorbet,dll. Mesin Hard ice Cream ini mempunyai power output hingga 2000 Watt yang sanggup mengolah 1 flavor / rasa sebanyak 25 liter/jam. Mesin ini mempunyai bobot kosong sebesar 88kg dengan dimensi 52 x 57 x 78 cmatribut:
- Power (W): 1400
- Capacity (L/hour): 25
- Refrigerant: R404a
- Machine Size (cm): 52x57x78
- Flavor: 1 Flavour
- GEA Hard Ice Cream Machineatribut:
- Temperature (°C): -6
- Voltage (V): 220
- Number of Phase: 1-phase
- Origin: China
- Joyko Label Price Gunatribut:
- Color: Random Color
- DeLonghi Mesin Espressoatribut:
- Color: Black
- Pump Pressure (bar): 15
- Body Material: Plastic
- Dimensions (wxdxh mm): 275x310x305
- Heating system: Thermoblock
- Input Power (W): 1450
- Number of Filter: 3
- Rated Voltage/Frequency (V/Hz): 220/240-50/60
- Water Tank Capacity (L): 1
- BOSCH Planer (Mesin Ketam)atribut:
- Uncertainty K (dB): 3
- Adjustable Rebating Depth (mm): 0 – 9
- Planing Width (mm): 82
- K3L License: Yes
- No Load Speed (rpm): 16500
- Part Number: 0 601 596 0K0
- Rated Input Power (W): 650
- Sound Level (dBA): 97
- Sound Pressure Level (dBA): 86
- DeLonghi Kettleatribut:
- Input Power (W): 2000
- Capacity (L): 1.7
- GEA Ice Cream Scooping Cabinetatribut:
- Temperature (°C): -15 to -20
- Origin: China
- DeLonghi Mesin Kopi Espressoatribut:
- Power (W): 1100
- Crown Horeca Ice Cube SquareDeskripsi:Ice Cube Square TF-80 merupakan produk Ice Machine Crown Horeca yang memiliki dimensi 500x560x780mm dan kekuatan sebesar 400W. Berbeda dengan Ice Cube Square TF-300, Ice Machine ini memiliki kemampuan penyimpangan es yang sedikit kecil yaitu 18kg. Ice Cube Square TF-80 hanya ini mampu menampung ice cream dalam berat 48kg pada tegangan listrik 220V/50-60Hz.
- Mollar Ice Crusher One Bladeatribut:
- Voltage: 230V 50Hz
- Power: 300W
- Dimensions: 400x180x480mm
- Material: Anodized Aluminium Casing & Hopper
- No. Load Speed: 22000r/min
- DeLonghi Full Automatic Coffee Machineatribut:
- Input Power (W): 1450
Daftar Harga alat teknologi canggih Terbaru January 2026
| WIRASTAR Mesin Es Batu | Rp9.399.900 |
| GEA Soft Ice Cream & Frozen Yoghurt Machine | Rp19.999.900 |
| WIRASTAR Hard Ice Cream Machine | Rp11.999.900 |
| GEA Hard Ice Cream Machine | Rp3.199.900 |
| Joyko Label Price Gun | Rp139.900 |
| DeLonghi Mesin Espresso | Rp5.999.900 |
| BOSCH Planer (Mesin Ketam) | Rp979.900 |
| DeLonghi Kettle | Rp1.599.900 |
| GEA Ice Cream Scooping Cabinet | Rp13.999.900 |
| DeLonghi Mesin Kopi Espresso | Rp2.799.900 |
Data diperbarui pada 23/01/2026 (Harga belum termasuk PPN)

























































































































































/P101518398-1.jpg)





/lrP101574783-3.jpg)